Jeu de tarauds main, non revêtu, M: M7

Réf.: 130150 M7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue 6 mm
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 7 mm
Filetage M7x1-6H
Pas de filetage 1 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Ange d’attaque 8 degré
Type d’outil de filetage taraud main
Sommaire ebaucheur; finisseur; intermédiaire
Entrée A; C; D
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3; 3
Diamètre d’avant-trou 6 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée 4,9 mm
Nuance de coupe HSS
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur utile 14 mm
Longueur totale 50 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 352
Procédé d’usinage filetage intérieur
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 130150 M7
EAN / GTIN 4045197065377
Réf. fabricant 130150 M7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de 3 tarauds composé d’un ébaucheur, d’un intermédiaire et d’un finisseur.
Réf. M2,3 et M2,6 avec ancien profil DIN.