• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret co-pilote HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

Réf.: 123691 8
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
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme Werksnorm
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 8 mm
Classe de tolérance ISO j6
Longueur totale L 230 mm
Longueur des goujures Lc 180 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Angle, 1er étage 138 degré
Angle d’hélice, min. 30 degré
Arrosage interne oui, à 40 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00800115
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 8 mm
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-HPC-Co-Pilotbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 20×D
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Foret pilote nécessaire oui
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TiAlN
Interface interface 1
Classe de tolérance j6
Longueur de col A 194 mm
Longueur utile L1 168 mm
Poids 86 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 20×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 168 mm

Identification et classification

Référence article 123691 8
EAN / GTIN 4045197569240
Réf. fabricant 123691 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
105
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Goujures hélicoïdales, avec 4 listels et trous d'huile internes. Co-foret pilote hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC. Avec angle de pointe de 138° et tolérance d'arête j6 pour la réalisation optimale d'un co-alésage pilote. Précision d'alignement et concentricité élevées du co-alésage pilote.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets longs 40×D et 50×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122736 et un co-alésage pilote 20×D à l’aide du co-foret pilote 123691.La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus.