• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret co-pilote HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Réf.: 123691 4
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
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme Werksnorm
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 4 mm
Classe de tolérance ISO j6
Longueur totale L 130 mm
Longueur des goujures Lc 90 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle, 1er étage 138 degré
Angle d’hélice, min. 30 degré
Arrosage interne oui, à 40 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-HPC-Co-Pilotbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 20×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600115
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HA
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Foret pilote nécessaire oui
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TiAlN
Interface interface 1
Classe de tolérance j6
Longueur de col A 94 mm
Longueur utile L1 84 mm
Poids 22 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 20×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 84 mm

Identification et classification

Référence article 123691 4
EAN / GTIN 4045197569110
Réf. fabricant 123691 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
105
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Goujures hélicoïdales, avec 4 listels et trous d'huile internes. Co-foret pilote hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC. Avec angle de pointe de 138° et tolérance d'arête j6 pour la réalisation optimale d'un co-alésage pilote. Précision d'alignement et concentricité élevées du co-alésage pilote.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets longs 40×D et 50×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122736 et un co-alésage pilote 20×D à l’aide du co-foret pilote 123691.La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus.