Foret co-pilote HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Réf.: 123691 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 40 bars
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0060 mm
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 6 mm
Longueur de queue 36 mm
Type de queue HA
Diamètre des dents, min. 6 mm
Diamètre des dents, max. 6 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO j6
Longueur des goujures 140 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Angle, 1er étage 138 degré
Type d’affûtage N
Désignation du produit (type) N
Foret pilote nécessaire oui
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TiAlN
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur de col 149 mm
Longueur utile 131 mm
Longueur totale 185 mm
Poids 41 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 123691 6
EAN / GTIN 4045197569189
Réf. fabricant 123691 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
105
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Goujures hélicoïdales, avec 4 listels et trous d'huile internes. Co-foret pilote hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC. Avec angle de pointe de 138° et tolérance d'arête j6 pour la réalisation optimale d'un co-alésage pilote. Précision d'alignement et concentricité élevées du co-alésage pilote.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets longs 40×D et 50×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122736 et un co-alésage pilote 20×D à l’aide du co-foret pilote 123691.La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus.