• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret long HPC carb. mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 20×D, DLC, ⌀ DC h7: 6mm

Réf.: 123590 6
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
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement DLC
Diamètre des dents, min. Dc min. 6 mm
Longueur totale L 185 mm
Longueur des goujures Lc 140 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Nombre de lèvres Z 2
Angle, 1er étage 135 degré
Arrosage interne oui, à 40 bars
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Longueur queue LS 36 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,008 mm
Type de queue HA
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,24 mm
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 15 degré
Pas d’hélice 70,3 mm
Type d’affûtage A
Désignation du produit (type) H
Foret pilote nécessaire oui
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur de col A 149 mm
Longueur utile L1 131 mm
Longueur fonctionnelle 183,76 mm
Poids 76 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur jaune
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 20×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 131 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 123590 6
EAN / GTIN 4045197354013
Réf. fabricant 123590 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
150
Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
130
PMMA Acrylique
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
PRFV
N
70
PRFC
N
70
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Goujures hélicoïdales, avec 6 listels et trous d’huile internes. Forets longs hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC. Avec angle de pointe de 135° et tolérance d’arête h7 pour la réalisation optimale d’un perçage profond. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets longs 16×D, il est nécessaire d’effectuer un pré-centrage avec 121068121121 ou un alésage pilote 4×D avec le foret pilote 122606. Pour les perçages profonds à partir de 20×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122606.La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus.