VHM-HPC ilgas grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 20×D, DLC, ⌀ DC h7: 6mm

Prekės Nr.: 123590 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip, su 40 bar
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 36 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,008 mm
Koto tipas HA
Pjovimo skersmuo, min. 6 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 6 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h7
Drožlių griovelio ilgis 140 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 1,24 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 15 laipsniai
Spiralinis žingsnis 70,3 mm
Kampas, 1 etapas 135 laipsniai
Šlifavimo forma A
Produkto pavadinimas (tipas) N
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto taip
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga DLC
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 149 mm
Darbinės dalies ilgis 131 mm
Bendras ilgis 185 mm
Veikimo ilgis 183,76 mm
Svoris 76 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis gilumimis grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 123590 6
EAN / GTIN 4045197354013
Gamintojo numeris 123590 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
150
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
180
Al >10 % Si
N
130
PMMA, akrilas
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
GFK
N
70
CFK
N
70
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Su sraigtiniais grioveliais, 6 kreipiančiosiomis briaunomis ir vidiniais aušinimo kanalais. Našus naujos kartos HPC grąžtas. 135  grąžto viršūnė su pjovimo briaunų tolerancija h7, optimaliai kiaurymės kokybei gauti. Dvigubas pjovimo briaunų užgalandimas.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti grąžtu 16×D, būtina pirmiau sucentruoti Nr. 121068121121 arba išsigręžti pagalbinę kiaurymę 4×D grąžtu Nr.122606. Gilioms kiaurymėms nuo 20×D būtina išgręžti pagalbinę kiaurymę iki didžiausio gręžimo gylio grąžtu Nr.122606.Išgręžus pagalbinę kiaurymę labai padidėja darbo proceso saugumas.