{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Revêtement | DLC | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 2,3 mm | |
| Longueur totale L | 92 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 50 mm | |
| Diamètre de queue DS | 4 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Angle, 1er étage | 135 degré | |
| Arrosage interne | oui, à 40 bars | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Longueur queue LS | 28 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,008 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Lubrifiant | oui | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,48 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 15 degré | |
| Pas d’hélice | 27 mm | |
| Type d’affûtage | A | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Foret pilote nécessaire | oui | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | carbure monobloc | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h7 | |
| Longueur de col A | 64 mm | |
| Longueur utile L1 | 46,55 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 91,52 mm | |
| Poids | 17 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | Werksnorm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | jaune | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret | |
| Exécution (×D) | 20×D | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 46,6 mm | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 123590 2,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197354204 | |
| Réf. fabricant | 123590 2,3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |