• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták na hluboké otvory HPC válcová stopka DIN 6535 HA 20×D, DLC, ⌀ DC h7: 2,3mm

Artiklové číslo: 123590 2,3
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak DLC
Průměr břitu, min. Dc min. 2,3 mm
Celková délka L 92 mm
Délka upínací drážky Lc 50 mm
Průměr stopky DS 4 mm
Počet břitů Z 2
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Vnitřní chlazení ano, při 40 barech
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Délka stopky LS 28 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,008 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,48 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 15 stupeň
Stoupání spirály 27 mm
Tvar nábrusu A
Název výrobku (typ) H
Je třeba pilotní vrták ano
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 64 mm
Užitná délka L1 46,55 mm
Funkční délka 91,52 mm
Hmotnost 17 g
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek žlutá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 20×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 46,6 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123590 2,3
EAN / GTIN 4045197354204
Číslo výrobce 123590 2,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
150
Hliník (krátké třísky)
N
180
Al > 10% Si
N
130
PMMA Akryl
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
GFK
N
70
CFK
N
70
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Se spirálovou drážkou, se 6 vodicími fazetkami a vnitřními chladicími kanály. Vysokovýkonný vrták na hluboké otvory nové generace v oblasti HPC. S úhlem špičky 135° a tolerancí břitů h7 pro optimální zhotovení hlubokého otvoru. Vysoká přesnost lícování a kulatosti otvoru.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory 16×D je nutné předchozí středění s č. 121068 – 121121 nebo pilotní otvor 4×D s pilotním vrtákem č.122606. Na hluboké otvory od 20×D je bezpodmínečně nutný pilotní otvor vyvrtaný pilotním vrtákem č. 122606.Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost.