• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Foret carbure monobloc GARANT Master Steel FEED, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,2mm

Réf.: 123236 8,2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 25 bars
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01001015
Format d’image type B
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0100 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h$06
Diamètre de queue 10 mm
Longueur de queue 40 mm
Air moyennement adaptée
Diamètre des dents, min. 8,2 mm
Diamètre des dents, max. 8,2 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h7
Longueur des goujures 120 mm
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Angle, 1er étage 140 degré
Désignation du produit (type) N
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TiAlN
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur de col 122 mm
Longueur utile 110 mm
Longueur totale 162 mm
Longueur fonctionnelle 110 mm
Poids 113 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 123236 8,2
EAN / GTIN 4045197842879
Réf. fabricant 123236 8,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
70
Acier < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Foret à 3 lèvres, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d'avance très élevées. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
  • La géométrie de coupe spéciale avec angles de coupe stables et grand espace libre au centre permet de travailler avec des avances maximales.
  • L'amincissement optimisé en termes d'évacuation des copeaux et breveté produit une faible pression de coupe et assure un bon bris de copeaux.

La technologie novatrice de l'arête transversale garantit un auto-centrage optimal. 3 listels garantissent une sortie de perçage stable et une concentricité précise de l'alésage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets longs 12×D, il est nécessaire d'effectuer un pré-centrage avec un foret à centrer CN 121130 ou avec un angle de pointe de 155°.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout