• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret carbure monobloc GARANT Master Steel FEED, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7mm

Réf.: 123236 7
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
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme Werksnorm
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 7 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 146 mm
Longueur des goujures Lc 108 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Angle, 1er étage 140 degrés
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 3
Sommaire pièce unique
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Avance f 0,37 mm/tr
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00801015
Exécution barre système métrique
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Foret pilote nécessaire oui
Groupe d’usinage H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIAIN
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur utile L1 94 mm
Longueur fonctionnelle 94 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 12×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 97,5 mm
Avance en acier < 1100 N/mm2

Identification et classification

Référence article 123236 7
EAN / GTIN 4045197842756
Réf. fabricant 123236 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
70
Acier < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Foret à 3 lèvres, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d'avance très élevées. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
  • La géométrie de coupe spéciale avec angles de coupe stables et grand espace libre au centre permet de travailler avec des avances maximales.
  • L'amincissement optimisé en termes d'évacuation des copeaux et breveté produit une faible pression de coupe et assure un bon bris de copeaux.

La technologie novatrice de l'arête transversale garantit un auto-centrage optimal. 3 listels garantissent une sortie de perçage stable et une concentricité précise de l'alésage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets longs 12×D, il est nécessaire d'effectuer un pré-centrage avec un foret à centrer CN 121130 ou avec un angle de pointe de 155°.