• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,7mm

Réf.: 122809 8,7
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
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme Werksnorm
Revêtement DLC
Diamètre des dents, min. Dc min. 8,7 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 142 mm
Longueur des goujures Lc 95 mm
Diamètre de queue DS 10 mm
Angle, 1er étage 135 degrés
Désignation du produit (type) W
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Avance f 0,55 mm/tr
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01001010
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 10 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 40 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, DLC
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,802 mm
Sens de l’hélice droite
Type d’outil de perçage foret à plusieurs lèvres
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux); O (divers)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur utile L1 81,9 mm
Longueur fonctionnelle 81,9 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur jaune
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 8×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 82 mm
Avance en aluminium à copeaux courts

Identification et classification

Référence article 122809 8,7
EAN / GTIN 4045197759139
Réf. fabricant 122809 8,7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
325
Alu (à copeaux courts)
N
360
Alu > 10% Si
N
315
PMMA Acrylique
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
PRFV
N
70
PRFC
N
70
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Le revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération avec faible coefficient de frottement assure une évacuation optimale des copeaux. Pour l´usinage hautes performances de l’aluminium. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage grâce aux 6 listels.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.