{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Norme | Werksnorm | |
| revêtement | DLC | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 4 mm | |
| Classe de tolérance ISO | h7 | |
| Longueur totale L | 81 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 43 mm | |
| Diamètre corps DS | 6 mm | |
| Angle, 1er étage | 135 degrés | |
| Désignation du produit (type) | W | |
| Arrosage interne | oui, à 25 bars | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Avance f | 0,35 mm/tr | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00601010 | |
| Format d’image | surface de serrage droite | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 6 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 36 mm | |
| type de queue | HB | |
| lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, DLC | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,828 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Type d’outil de perçage | foret à plusieurs lèvres | |
| groupe d’usinage | N (métaux non ferreux); O (divers) | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h7 | |
| Longueur utile L1 | 37 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 37 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | jaune | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret | |
| Exécution (×D) | 8×D | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 37 mm | |
| Avance en | aluminium à copeaux courts |
| Référence article | 122809 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197758668 | |
| Réf. fabricant | 122809 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |