Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14,5mm

Réf.: 122809 14,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 25 bars
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant VHM-HPC-Bohrer WeldoDIN 6535 HB D h7 14,5 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01601010
Format d’image type B
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0160 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h$06
Diamètre de queue 16 mm
Longueur de queue 48 mm
Air moyennement adaptée
Diamètre des dents, min. 14,5 mm
Diamètre des dents, max. 14,5 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h7
Longueur des goujures 152 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 3,003 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 15 degré
Angle, 1er étage 135 degré
Désignation du produit (type) W
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement DLC
Interface interface 1
Longueur de col 155 mm
Longueur utile 130,2 mm
Longueur totale 203 mm
Longueur fonctionnelle 130,2 mm
Poids 317 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur jaune
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 122809 14,5
EAN / GTIN 4045197759405
Réf. fabricant 122809 14,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
325
Alu (à copeaux courts)
N
360
Alu > 10% Si
N
315
PMMA Acrylique
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
PRFV
N
70
PRFC
N
70
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Le revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération avec faible coefficient de frottement assure une évacuation optimale des copeaux. Pour l´usinage hautes performances de l’aluminium. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage grâce aux 6 listels.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.