Foret carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Master Alu Feed DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 12mm

Réf.: 122595 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 25 bars
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série Master Alu
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0120 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 12 mm
Longueur de queue 45 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Diamètre des dents, min. 12 mm
Diamètre des dents, max. 12 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h7
Diamètre de corps 12 mm
Longueur des goujures 71 mm
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Angle, 1er étage 130 degré
Désignation du produit (type) W
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HF-N30
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM+Ti+C
Revêtement DLC
Interface interface 1
Longueur de col 73 mm
Longueur utile 56 mm
Longueur totale 118 mm
Longueur fonctionnelle 56 mm
Poids 125 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6537 L
Lettre de forme numéro de norme L
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur jaune
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 122595 12
EAN / GTIN 4062406719876
Réf. fabricant 122595 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
300
Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Outil à 3 arêtes, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d’avance très élevées dans l’aluminium. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
  • Géométrie de coupe spéciale, conçue pour des avances maximales, une pression de coupe réduite et un bris de copeaux contrôlé.
  • Profil de goujure rectifié avec précision pour une évacuation sûre des copeaux.
  • Possibilité d’atteindre des avances et des durées de vie extrêmes grâce à la troisième arête de coupe.
La technologie novatrice de l’arête transversale de l’outil garantit un autocentrage optimal et permet également le pré-perçage sur des surfaces irrégulières. 3 listels garantissent une sortie de perçage stable et une concentricité précise de l’alésage.
Avec revêtement DLC – pour une durée de vie supérieure, notamment dans l’aluminium avec forte teneur en Si. Revêtement sur commande – Reprise impossible. Délai de livraison env. 3 semaines en cas de disponibilité de stock de l’article de base. Respecter la quantité de commande minimum.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Type HB disponible au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122596.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout