• A surcharge was added to this item price.

Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 6mm

Réf.: 122480 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 25 bars
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, axiale sur cercle de trous
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL006000115
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0060 mm
Usinage à sec inapproprié
Diamètre de queue 6 mm
Longueur de queue 36 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 6 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,008 mm
Type de queue HA
Air moyennement adaptée
Diamètre des dents, min. 6 mm
Diamètre des dents, max. 6 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Tolérance de fabrication min. 0 mm
Tolérance de fabrication max. -0,008 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,092 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Angle, 1er étage 140 degré
Type d’affûtage C
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HC-S10
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HC-M20
Groupe d’usinage S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement TiAlSiN
Interface interface 1
Longueur de col 30 mm
Longueur utile 20 mm
Longueur totale 66 mm
Longueur fonctionnelle 64,908 mm
Poids 15 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6537 K
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur rose
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 122480 6
EAN / GTIN 4062406778835
Réf. fabricant 122480 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Spécialement conçu pour l’usinage des alliages à base de titane et de nickel. Avec revêtement hautes performances TiAlSiN, résistant à l’usure et ultra-lisse pour une durée de vie élevée, une qualité de perçage optimale et une formation de bavures réduite.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122481.
Type HE: commander avec 122480et 129100HE.