{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui, à 25 bars | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, axiale sur cercle de trous | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale oblique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0040 mm | |
| Usinage à sec | inapproprié | |
| Diamètre de queue | 4 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Diamètre des dents, min. | 2,01 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 2,3 mm | |
| Configurable | oui | |
| Paramétrabilité des intervalles | 0,01 mm | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle, 1er étage | 140 degré | |
| Type d’affûtage | C | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | HC-S10 | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | HC-M20 | |
| Groupe d’usinage | S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Revêtement | TiAlSiN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale | 50 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6537 L | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Bague de couleur | rose | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 122480 2,01-X | |
| EAN / GTIN | 4067263000617 | |
| Réf. fabricant | 122480 2,01-X | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |