Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 11,5

Réf.: 122340 11,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 11,5 mm
Revêtement TiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 37,8 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 55 mm
Longueur totale L 102 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,22 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122340 11,5
EAN / GTIN 4045197045034

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
65
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales droites avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des copeaux courts.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 122504.
Exécutions HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122345.
Type HE: commander avec 122355.
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
    ⌀ DC h7 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier