TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 11,5

Č. pol.: 122340 11,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 11,5 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 37,8 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 55 mm
Celková dĺžka L 102 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,22 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 122340 11,5
EAN/GTIN 4045197045034
Číslo výrobcu 122340 11,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
65
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 122504.
Prevedenie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: uvádzajte s č. 122345.
Tvar HE: uvádzajte s č. 122355.