Foret à centrer CN carbure monobloc GARANT Master Steel FEED, queue cylindrique 155° DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h6: 4mm

Réf.: 121130 4
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
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h6 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 155
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tolérance de queue h6
⌀ nom. DC 4 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal h6
Angle de pointe 155 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z 3
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 6 mm
Longueur totale L 55 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Profondeur de pré-perçage 0,24 mm - 0,4 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,12 mm/tr
Bague de couleur Sans
Série Master Steel
Type de produit Forets à centrer

Identification et classification

Référence article 121130 4
EAN / GTIN 4045197886972
Réf. fabricant 121130 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
260
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
70
Acier < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Foret à centrer CN 3 lèvres, précision de positionnement élevée et angle de pointe spécial 155° pour les forets GARANT Master Steel FEED. La technologie novatrice de l’arête transversale garantit un auto-centrage optimal et permet également le pré-perçage sur des surfaces irrégulières.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 121130 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 121130 + 129100 HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout