{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,449 m | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Profondeur de marche | 80 mm | |
| Espacement des marches | 263 mm | |
| Assemblage marche-montant | sertissage | |
| Surface des marches | stries | |
| Charge admissible | 120 kg | |
| Longueur échelle | 2,16 m | |
| Type de produit | echelles spéciales |
| Référence article | 12015 | |
| EAN / GTIN | 4031405120150 | |
| Réf. fabricant | 012015 | |
| Article hors catalogue | L90110 1042 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |