{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,449 m | |
| Modelo peldaño | Nivel | |
| Profundidad de escalón | 80 mm | |
| Distancia de escalones | 263 mm | |
| Unión del escalón al larguero | Con borde | |
| Superficie peldaño | Estriado | |
| Capacidad de carga | 120 kg | |
| Longitud de la escalera | 2,16 m | |
| Tipo de producto | Escalera especial |
| Número de artículo | 12015 | |
| EAN / GTIN | 4031405120150 | |
| Número del fabricante | 012015 | |
| Número L | L90110 1042 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |