Fraise à carotter carbure prof. de coupe 35 mm, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

Réf.: 118782 14
Nouveau produit
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
166 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue Weldon

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 14 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Queue Queue Weldon
⌀ queue 19,05 mm
Profondeur de coupe 35 mm
Longueur totale L 74 mm
Type de produit Fraises à carotter

Identification et classification

Référence article 118782 14
EAN / GTIN 4069515028615
Réf. fabricant 118782 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG
K
GGG
K
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Adaptées à toutes les perceuses magnétiques courantes. Excellent enlèvement de copeaux grâce à la géométrie d’arête optimisée. Réaffûtage aisé. Avec queue Weldon − ⌀ 19 mm.
Carbure avec revêtement TiAlN spécial − longue durée de vie et excellente capacité de coupe.

Utilisation:

Sur perceuses magnétiques mobiles ou fixes à colonne pour la réalisation de perçages de grande taille en construction métallique. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau fin de matière. La carotte est expulsée par effet de ressort à l’aide d’un éjecteur.

Livraison:

Sans éjecteur.

Remarque(s):

Huile de coupe hautes performances (voir 084210) recommandée pour la lubrification des fraises à carotter.