Foret étagé HSS-E, non revêtu, ⌀ de coupe: 4-12mm

Réf.: 118320 4-12
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
180 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de coupe (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm - 12 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Queue Queue à trois méplats de serrage
Hauteur d'étage 6 mm
Longueur totale 79 mm
⌀ queue 6 mm
Etages de perçage au pas de 1 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets étagés

Identification et classification

Référence article 118320 4-12
EAN / GTIN 4045197036575
Réf. fabricant 118320 4-12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec foret à centrer cylindrique, ⌀ indiqués dans la goujure. Queue avec 3 méplats.

Utilisation:

Perçage et ébavurage, épaisseur de matériau max. = hauteur d’étage (voir tableau).