Crochet d'extraction à dégagement rapide de taille B 150 mm

Réf.: 1178253
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1178253
EAN / GTIN 4036976112931
Réf. fabricant 1178253
Article hors catalogue L60160 6236

Description

Description:

1 crochet avec pinces à réglage rapide, réglage et réajustement rapide et facile des crochets sur la barre transversale

Caractéristique(s):

  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 30 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 18 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 150 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Frein de crochet disponible: oui
  • Levier de serrage rapide disponible: oui
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non