Fiber disc QUICK-CHANGE 50xR ZA60-P43 C X PREMIUM steel

Réf.: 116097
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116097
EAN / GTIN 9003171160970
Réf. fabricant 116097

Description

Description:

Le disque fibre PREMIUM ZA-P43 PC X Quick-Change pour la mini meuleuse d'angle a été spécialement conçu pour les applications sur l'Acier. Avec ce produit, vous effectuez les travaux de meulage grossiers, ainsi que l'ébarbage et le dérouillage des surfaces difficiles d'accès, en un tour de main. Grâce à leur structure robuste, ces outils sont extrêmement stables et durables. Le design Quick-Change des disques fibre vous garantit un changement de meule très rapide, une manipulation très simple et une productivité maximale pour les tâches les plus exigeantes.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Spécification : ZA-P43 C X ZA60
  • Dimension (D x DEVICE): 50 x R mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Corindon au zircon pour une longévité et une agressivité maximales sur l'acier
  • Système Tyrolit Quick-Change pour un changement de meule ultrarapide
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour le meulage, pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces difficilement accessibles en acier

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique