Raccord de pré-montage pour raccord à bague coupante en acier inoxydable, M12x1, 5

Réf.: 112515
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 112515
EAN / GTIN 4047322169110
Réf. fabricant 112515
Article hors catalogue L00970 3521
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord de pré-montage pour raccord à bague coupante en acier inoxydable, M12x1, 5, Ø extérieur du tube 6 mm, SW 12, PN max. 315 bar. Lors du montage de tubes en acier inoxydable, le pré-montage doit être effectué exclusivement dans le manchon de pré-montage trempé. Il faut éviter un montage direct dans le raccord en acier inoxydable. Les cônes des raccords de pré-montage sont soumis à l’usure et doivent donc être contrôlés à intervalles réguliers à l’aide d’un calibre. Nous recommandons uniquement des tubes en acier inoxydable sans soudure, recuits et doux, en matériau 1.4571 selon la norme DIN 2391 partie 1 ou DIN 2462, classe de tolérance D4/T3. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !

Caractéristique(s):

  • L1: 35,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Ouv.: 12 mm
  • Filetage: M12x1,5
  • Diamètre extérieur du tube: 6 mm