Descripción:
Racor premontado para racor roscado con anillo cortante de acero inoxidable, M12x1, 5, Ø exterior del tubo 6 mm, SW 12, PN máx. 315 bar. Durante el montaje de tubos de acero inoxidable, el premontaje debe realizarse exclusivamente en el manguito de premontaje endurecido. Se debe evitar el montaje directo en el manguito de acero inoxidable. Los conos de los racores de premontaje están sujetos a desgaste y, por lo tanto, deben comprobarse periódicamente con calibres para verificar que no estén deformados. Recomendamos únicamente tubos de acero inoxidable sin soldadura, recocidos y blandos, fabricados con material 1.4571 según DIN 2391 parte 1 o DIN 2462, clase de tolerancia D4/T3. Adecuado para aire comprimido, líquidos, gas natural y sistemas hidráulicos. No apto para nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno o gases de soldadura.
Característica:
- L1: 35,0 mm
- L2: 15,0 mm
- PN: 315 bar
- Anchura llave: 12 mm
- Rosca: M12x1,5
- Diámetro exterior del tubo: 6 mm