Raccord double pour tuyaux, R 2, longueur 60 mm, acier inoxydable 1.4571

Réf.: 111613
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 111613
EAN / GTIN 4047322389389
Réf. fabricant 111613
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord double pour tuyaux, R 2, longueur 60 mm, pression de service max. 40 bar, acier inoxydable 1.4571.

Caractéristique(s):

  • Longueur: 60,0 mm
  • Filetage: R 2
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571
  • Norme de filetage: DIN EN 10226
  • Pression de service max.: 40 bar