Nipples dobles para tubos, R 2, longitud 60 mm, acero inoxidable 1.4571

Número de artículo: 111613
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 111613
EAN / GTIN 4047322389389
Número del fabricante 111613
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples dobles para tubos, R 2, longitud 60 mm, presión de trabajo máx. 40 bar, acero inoxidable 1.4571.

Característica:

  • Longitud: 60,0 mm
  • Rosca: R 2
  • Material: acero fino 1,4571
  • norma de roscas: DIN EN 10226
  • Presión de trabajo máx.: 40 bar