{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 2 mm | |
Pour ⌀ pièce | 15 − 20 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111005 2 | |
EAN / GTIN | 4045197255280 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT FORET A CENTRER HSS A 2 mm
Sur demande
Disponibilité
2 195 article(s) en stock
4,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 192 article(s) en stock
5,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 233 article(s) en stock
8,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
373 article(s) en stock
8,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour ⌀ pièce | 15 − 20 | 15 − 20 | 15 − 20 | 15 − 20 |
Longueur totale L | 40 | 40 | 45 | 40 |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Angle de lamage | 60 | 60 | 60 | 60 |
Type | A | A | A | A |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |