{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | coffret/valise | |
| Diamètre du tambour micrométrique | 18 mm | |
| Diamètre de broche de mesure | 6,35 mm | |
| Parallélisme des surfaces de mesure | 3 µm | |
| Planéité des surfaces de mesure | 0,3 µm | |
| Lecture, millimètre | 0,01 mm | |
| Diamètre des surfaces de mesure | 3 mm | |
| Type de produit | micromètre | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | surfaces de mesure étagées | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | carbure rapporté; trempé | |
| Précision ± | 4 µm | |
| Ecart de mesure E MPE | ±4 µm | |
| Force de mesure min. | 5 N | |
| Force de mesure max. | 10 N | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Longueur totale | 245 mm | |
| Plage de mesure min | 125 mm | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Norme | DIN 863 |
| Référence article | 111-120 | |
| EAN / GTIN | 4946368008868 | |
| Réf. fabricant | 111-120 | |
| Article hors catalogue | L40010 7439 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |