Micrómetro ranurado, 125-150 mm, superficie de medición de 3 mm

Número de artículo: 111-120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje Maletín
Diámetro del tambor de medición 18 mm
Diámetro del husillo de medición 6,35 mm
Paralelismo de las superficies de medición 3 µm
Planeidad de las superficies 0,3 µm
Lectura, milímetros 0,01 mm
Diámetro de la superficie de medición 3 mm
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición escalonada
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro; templado
Precisión ± 4 µm
Desviación de medición E MPE ±4 µm
Fuerza de medición mín. 5 N
Fuerza de medición máx. 10 N
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 245 mm
Capacidad de medición mín. 125 mm
Capacidad de medición máx. 150 mm
Norma DIN 863

Identificación y clasificación

Número de artículo 111-120
EAN / GTIN 4946368008868
Número del fabricante 111-120
Número L L40010 7439
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El micrómetro ranurado simplifica la medición de ranuras y piezas moldeadas. Le ofrece las siguientes ventajas: Con superficies de medición descentradas Para medir ranuras, rebajes, accesorios, etc.

Característica:

  • Yunque / Husillo: Tipo A, D = 3 mm
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Planeidad: 0,3 µm
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/- 4 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,245 X 0,215 X 0,045 M
  • Rango de medición.: 125 - 150
  • Superficies de medición: Recubierto de metal duro, pulido con grano fino, escalonado
  • Fuerza de medición: 5-10
  • Husillo de medición: Dispositivo de fijación del husillo, ∅ 6,35 mm, paso del husillo 0,5 mm
  • Paralelismo: 3 µm
  • Escala: Tambor de escala y casquillo cromado satinado, ∅ 18 mm
  • Graduación de la escala: 0,01 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

Incluye caja, llave y patrón de ajuste.

Productos adecuados