Filière RU W conique 28,8x14 entrée en spirale DIN477

Réf.: 108500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de filetage BSW/WW
Diamètre nominal de filetage, métrique 28,8 mm
Nombre de filets par pouce 14
Rapport conique 3:25
Entrée C
Nuance de coupe HSS
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN477
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 108500
EAN / GTIN 4046122378975
Réf. fabricant 108500
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU W conique 28,8 x 14 spirale apport conique 3:25 DIN477

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de maté