RU W cónico 28,8x14 DIN477

Número de artículo: 108500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de rosca BSW/WW
Diámetro nominal de la rosca, métrico 28,8 mm
Número de pasos por pulgada 14
Relación cono 3:25
Forma del corte previo C
Material de corte HSS
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN477
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 108500
EAN / GTIN 4046122378975
Número del fabricante 108500
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / RU W cónico 28,8 x 14 spirale entrada cónico 3:25 DIN477

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia