Raccord fileté GEKA, fixe, laiton brut, G 1/2 AG

Réf.: 107769
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, Jaune Jaune or
Couleur Jaune
Pression de service max. 40 bar
Nombre de raccords de distribution 1
Diamètre d2 40 mm
Taille d1, filetage extérieur G1/2 pouce
Type de produit raccord
Type de raccordement filetage extérieur
Plage de températures min. -10 °C
Plage de températures max. 90 °C
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 107769
EAN / GTIN 4047322132916
Réf. fabricant 107769
Article hors catalogue L00970 907
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord fileté GEKA, rigide, laiton brut, G 1/2 AG, pression de service max. 40 bar, température du fluide/température ambiante -10 °C à 90 °C. Raccord à griffes (écartement des griffes 40 mm) en laiton pour tuyaux à eau, industriels, à mortier, d’aspiration et de refoulement pour une multitude d’applications, par ex.: Industrie, bâtiment et travaux publics, technologie environnementale, artisanat, technologie domestique, jardinage et aménagement paysager, agriculture et sylviculture, etc. Disponible en version fixe et pivotante à 360°. Les deux systèmes peuvent être combinés entre eux sans aucun problème !

Caractéristique(s):

  • Connexion: G 1/2 mâle
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 40 bar
  • Température maximale du fluide: 90 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 90 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C