{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, amarillo | Amarillo oro | |
| Color | amarillo | |
| Presión de funcionamiento máx. | 40 bar | |
| Número de conexiones del distribuidor | 1 | |
| Diámetro d2 | 40 mm | |
| Tamaño d1, Rosca exterior | G1/2 pul | |
| Tipo de producto | Acoplamiento | |
| Tipo de conexión | Rosca exterior | |
| Rango de temperatura mín. | -10 °C | |
| Rango de temperatura máx. | 90 °C | |
| Material | latón |
| Número de artículo | 107769 | |
| EAN / GTIN | 4047322132916 | |
| Número del fabricante | 107769 | |
| Número L | L00970 907 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |