Filière RU UNF 1/4-28 2A entrée en spirale à gauche 20 x 7 mm

Réf.: 105532
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nuance de coupe HSS
Nombre de filets par pouce 28
Classe de tolérance de filetage 2A
Sens de la coupe coupe à gauche
Type de filetage UNF
Diamètre nominal filetage en pouces D 0,25 pouce
Entrée CS
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 105532
EAN / GTIN 4046122403073
Réf. fabricant 105532
Article hors catalogue L10150 154
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU UNF 1/4-28 tolérance 2A spirale apport à gauche

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériaux