{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Número de pasos por pulgada | 28 | |
| Clase de tolerancia de la rosca | 2A | |
| Sentido del corte | Corte a izquierda | |
| Tipo de rosca | UNF | |
| Diámetro de rosca nominal, pulgadas D | 0,25 pul | |
| Forma del corte previo | CS | |
| Tipo de producto | Terrajas |
| Número de artículo | 105532 | |
| EAN / GTIN | 4046122403073 | |
| Número del fabricante | 105532 | |
| Número L | L10150 154 | |
| Fabricante/responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |