Régulateur de pression de conduite 200 bars, avec manomètre, G 1/4 IG, 1 - 50 bars

Réf.: 101268
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101268
EAN / GTIN 4047322269841
Réf. fabricant 101268
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression de conduite 200 bars, avec manomètre, G 1/4 IG, plage de régulation 1 - 50 bars, température de service -10 °C à 90 °C. Régulateur de pression de conduite pour une pression d’entrée max. de 200 bars pour l’air comprimé, l’azote et d’autres gaz neutres comprimés.

Caractéristique(s):

  • A: 162,0 mm
  • B: 188,5 mm
  • C: 100,0 mm
  • D: 76,0 mm
  • E: 50,0 mm
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 1/4 IG
  • Débit: 2500 l/min
  • Paramètre: Volant
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 50 bar
  • Plage de régulation min.: 1 bar
  • Pression de service max.: 200 bar
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C