Regulador de presión de línea 200 bar, con manómetro, G 1/4 IG, 1 - 50 bar

Número de artículo: 101268
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 101268
EAN / GTIN 4047322269841
Número del fabricante 101268
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión de línea 200 bar, con manómetro, G 1/4 IG, rango de regulación 1 - 50 bar, temperatura de funcionamiento -10 °C a 90 °C. Regulador de presión de línea para una presión de entrada máxima de 200 bar para aire comprimido, nitrógeno y otros gases neutros comprimidos.

Característica:

  • A: 162,0 mm
  • An: 188,5 mm
  • C: 100,0 mm
  • D: 76,0 mm
  • E: 50,0 mm
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1/4 IG
  • Caudal: 2500 l/min
  • Ajuste: Volante
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 50 bar
  • Rango de regulación mín.: 1 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 200 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C

Descargas y documentos