Description:
Régulateur de pression de précision « FUTURA », avec manomètre, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, température: -10 °C à 50 °C, plage de régulation 0, 2 - 4 bar. Régulateur de pression à membrane de précision avec purge secondaire, design moderne et excellentes valeurs de débit pour obtenir une pression de service extrêmement précise. Bouton de réglage verrouillable et verrouillable.
Caractéristique(s):
- A: 52,0 mm
- B: 129,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Série: FUTURA
- Medium: Air comprimé, gaz neutres
- Boîtier: PA66 GF60
- Filetage: G 1/4
- membrane: NBR
- Débit: 2200 l/min
- matériau d’étanchéité: NBR
- Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
- Plage de régulation max.: 4 bar
- Plage de régulation min.: 0,2 bar
- Consommation d’air propre: Oui
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 6 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Plage de température max.: 50 °C
- Plage de température min.: -10 °C
- Consommation d’air propre max.: 2,6 l/min (en fonction de la pression secondaire)