Regulador de presión de precisión «FUTURA», con manómetro, BG 1, G 1/4, 0, 2-4 bar

Número de artículo: 100078
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 100078
EAN / GTIN 4047322191081
Número del fabricante 100078
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión de precisión «FUTURA», con manómetro, BG 1, G 1/4, PE máx. 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C, rango de regulación 0, 2 - 4 bar. Regulador de presión de membrana de precisión con purga secundaria, diseño moderno y excelentes valores de caudal para alcanzar una presión de trabajo extremadamente precisa. Botón de control bloqueable y con cerradura.

Característica:

  • A: 52,0 mm
  • An: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1/4
  • membrana: NBR
  • Caudal: 2200 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Rango de regulación máx.: 4 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,2 bar
  • Consumo de aire propio: Sí
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 6 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Consumo de aire propio máx.: 2,6 l/min (dependiendo de la presión secundaria)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra