• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Antichute SKN BFD SK11, Longueur: 10m

Réf.: 098139 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SKN BFD SK11
Longueur 10 m
⌀ corde 11 mm
Matériau corde Polyamide
Nombre de mousquetons 2
Poids 1,65 kg
Mousqueton KOBRA TRI / FS 51
Type de produit Antichutes

Identification et classification

Référence article 098139 10
EAN / GTIN 4030281290308
Réf. fabricant L-0543-10
Fabricant/personne responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Description

Exécution:

SKN BFD SK11. Antichute en acier avec temps de réaction très court. Les travaux à la verticale sont possibles grâce aux arêtes adaptées. Force de choc sensiblement réduite grâce à l’absorption d’énergie lors du glissement sur la corde à tressages (⌀ 11 mm). Poids utile maximum: 140 kg.
  • Absorbeur d'énergie intégré pour des poids utilisateur jusqu'à 140 kg.
  • Convient pour des cordes de 11 mm.
  • Contrôle des arêtes suivant RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2.

Norme:

EN 353-2