Casques de chantier EVO® 3, Couleur: YELLOW

Réf.: 097863 YELLOW
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriétés du casque: Protection contre les projections de métal fondu; Propriétés de protection jusqu’à -30 °C
  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Protection contre les projections de métal fondu; Propriétés de protection jusqu’à -30 °C
Couleur Jaune
Taille 53 cm - 64 cm
Matériau coquille HDPE
Poids 372 g
Norme DIN EN 397
Réglage en largeur Fermeture rotative
Type de produit Casques de chantier

Identification et classification

Référence article 097863 YELLOW
EAN / GTIN 5038428126106
Réf. fabricant AJF170-000-200
Fabricant/personne responsable JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Description

Exécution:

Le casque de protection pour l’industrie EVO® 3 combine une excellente protection, grâce à sa coque intérieure robuste, avec de nombreux avantages en termes de confort. Le serre-nuque bas permet de garantir un maintien particulièrement bon. Le système de harnais à 6 points peut être réglé en profondeur et garantit un ajustement optimal. Aérations latérales et arrière pour un mouvement d’air optimal à l’intérieur de la coque, ce qui permet de réduire la température du casque de 2-3 degrés en moyenne. Avec bandeau antitranspiration en coton Chamlon™ confortable et fonctionnel. Longueur de visière moyenne. Avec grande zone imprimable pour logos et marquages.
  • Harnais 6 points
  • Avec molette
  • Système d’aération intégré

Norme:

DIN EN 397