• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bouchons antibruit, électroniques Impact in-EAR PRO, Type: IE_PRO

Réf.: 097783 IE_PRO
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de la batterie 0,2 Ah
Durée de fonctionnement 10 h
Durée de charge par batterie 2 h
Série Impact in-EAR PRO
Référence fabricant Impact in-EAR PRO
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur noir
Cordon disponible oui
Matériau bouchon Élastomère thermoplastique (TPE)
Caractéristiques des bouchons préformé
Réglage du volume oui; oui
Contrôle du son non; oui
Contenu Paires 1 paire
Type de produit bouchons antibruit électroniques
Réf. Taille unique
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 30 dB
Norme EN 352-10; EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9
Caractéristiques fonction Bluetooth; fonction vocale
Atténuation du bruit etat actif; etat passif
Réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article 097783 IE_PRO
EAN / GTIN 3603830341076
Réf. fabricant 1034107-IE
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Les Impact In-Ear PRO sont des bouchons antibruit électroniques avec réglage du volume et de l’amplification. Ils reproduisent le son de manière réaliste et sans distorsion grâce à la fonction Hear-Through avec réglage séparé. L’amplification est alors limitée à un niveau maximum sûr et cesse activement lorsque le volume ambiant dépasse 82 dB. En outre, les bouchons antibruit Impact In-Ear PRO peuvent être reliés par Bluetooth à un téléphone, par exemple.
  • Volume Hear-Through réglable séparément sur 6 niveaux.
  • Volume Bluetooth réglable séparément sur 15 niveaux.
La batterie de 200 mAh peut être entièrement rechargée en 2 heures via le port USB-C. Les bouchons antibruit Impact In-Ear PRO disposent d’un arceau flexible et malléable pour un port confortable. Les pods réutilisables en silicone sont disponibles en trois tailles différentes, suivant le conduit auditif.
SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)

Utilisation:

Pour la communication dans les environnements difficiles présentant des nuisances sonores élevées et variables.

Norme:

EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10

Livraison:

1x Impact in-Ear PRO, 1x étui de transport, 1x câble de charge USB-C, 1x notice d’utilisation, 2x -PODS SMALL de rechange, 2x -PODS MEDIUM de rechange, 2x -PODS LARGE de rechange.