{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidad de la batería | 0,2 Ah | |
| Duración de funcionamiento | 10 h | |
| Tiempo de carga por batería | 2 h | |
| Serie | Impact in-EAR PRO | |
| Denominación del fabricante | Impact in-EAR PRO | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | negro | |
| Cordón disponible | sí | |
| Material tapones | Elastómero termoplástico (TPE) | |
| Característica del tapón | preformado | |
| Control de volumen | sí; sí | |
| Control de ganancia | no; sí | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Tipo de producto | tapones de protección auditiva electrónicos | |
| Tamaño | Tamaño único | |
| Valor SNR (coeficiente de aislamiento) | 30 dB | |
| Norma | EN 352-10; EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9 | |
| Características | Función Bluetooth; Función de voz | |
| Atenuación del ruido | Activo/a; Pasivo/a | |
| Reutilización | Reutilizable |
| Número de artículo | 097783 IE_PRO | |
| EAN / GTIN | 3603830341076 | |
| Número del fabricante | 1034107-IE | |
| Fabricante/responsable | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |