• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Jeu de bouchons antibruit HOLEX M/L, Type: 200

Réf.: 097350 200
Fixer le prix 200 Paire (0,14 € / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 200 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Valeur SNR (isolation acoustique) 34 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Sommaire 200 paire
Emballage Par paires
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Identification et classification

Référence article 097350 200
EAN / GTIN 4045197959034
Réf. fabricant 097350 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les bouchons antibruit en polyuréthane ergonomiques offrent, grâce à leur forme conique, un excellent ajustement, même dans les conduits auditifs de tailles différentes. La finition lisse empêche tout dépôt de salissures.
Taille normale. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).
Carton distributeur avec 200 paires, emballage hygiénique par paires dans un sachet en PE.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour insertion unique dans le conduit auditif. La forme conique est adaptée aux différents conduits auditifs.
  • Protège contre les nuisances sonores.
  • Mettre au rebut après utilisation.
  • Un effet protecteur optimal est assuré uniquement lorsqu’un niveau sonore résiduel effectif de 70 à 80 dB est atteint au niveau de l’oreille. La déduction de l’écart type de la valeur moyenne d’isolation acoustique donne l’effet protecteur supposé de la protection auditive considérée.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Combinables avec d’autres EPI.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Ce produit peut occasionner des troubles en raison de la présence de substances chimiques. Pour plus d’informations, contacter le fabricant.