Jeu de bouchons antibruit uvex hi-com, Type: 200

Réf.: 097324 200
Fixer le prix 200 Paire (0,24 € / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 200 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex hi-com
Valeur SNR (isolation acoustique) 26 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Sommaire 200 paire
Emballage Par paires
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Identification et classification

Référence article 097324 200
EAN / GTIN 4031101403960
Réf. fabricant 2112100
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Les encoches augmentent la surface plus grande en direction du tympan, où se crée une surface réfléchissante plus douce au niveau acoustique et donc mieux absorbante. Ceci réduit les bruits de l’oreille interne. La faible valeur d’affaiblissement acoustique améliore la communication par une bonne perception de la parole et des signaux d’avertissement. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB).
Carton distributeur avec 200 paires, emballage hygiénique par paires dans un sachet en PE.