Jeu de bouchons antibruit 3M™ E-A-R™ Classic™, Type: 250

Réf.: 097323 250
Fixer le prix 250 Unité (0,26 € / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 250 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série E-A-R™ Classic™
Référence fabricant FP01000
Valeur SNR (isolation acoustique) 31 dB(A)
Matériau bouchon Mousse PVC
Sommaire 250 paire
Emballage En vrac
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Identification et classification

Référence article 097323 250
EAN / GTIN 4046719350612
Réf. fabricant 7000103736
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Bouchons antibruit E-A-R™ Classic™. La mousse polymère à mémoire de forme lente garantit de bonnes propriétés acoustiques. La forme cylindrique s’adapte à la plupart des conduits auditifs et offre une protection efficace. SNR = 31 dB (H = 31 dB, M = 27 dB, L = 26 dB).
  • Résistants à l’humidité
  • La faible pression d’équilibre réduit la pression dans le conduit auditif
  • La structure de surface cellulaire empêche tout glissement
Carton distributeur avec 50 emballages refermables contenant chacun 5 paires de bouchons pour la semaine.