Jeu de bouchons antibruit, 200 paires MAX®, Type: 200

Réf.: 097322 200
Fixer le prix 200 Paire (0,20 € / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 200 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MAX
Valeur SNR (isolation acoustique) 38 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Sommaire 200 paire
Emballage Par paires
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Identification et classification

Référence article 097322 200
EAN / GTIN 033552000037
Réf. fabricant 3301161
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

La forme de cloche, optimisée, permet une insertion et un retrait faciles. Grand confort de port et maintien optimal dans le conduit auditif parallèlement à une valeur d’affaiblissement acoustique très élevée. La surface lisse et imperméable aux salissures offre une plus grande longévité. SNR = 38 dB (H = 36 dB, M = 36 dB, L = 35 dB).
Carton distributeur avec 200 paires, emballage hygiénique par paires dans un sachet en PE.